Svorka řadová pojistková RSP 4

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pojistková řadová svorka
  • Kód: 1179583
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: RSP 4
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: A631210
  • Produktová řada: RSP
  • EAN: 8595155003515
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 1000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
74,79
90,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   25,0 KS

Svorka řadová pojistková RSP 4
Skladem 1000 a více ks

Popis produktu

Řady RSP, RSP A 4 - Pojistkové svorky jsou vhodné pro trubičkové tavné pojistky 5x20 mm (typ RSPA 4 – 6,3x32 mm) v provedení (keramika, sklo), montáž svorek je na lištu TH 35. RSP 4 LED se používá pro ochranu obvodů, kde při přerušení pojistky zůstane obvod, který napájí LED diodu, uzavřen přes připojenou zátěž (například cívku relé, stykače apod.). Tento stav je signalizován rozsvícením LED diody. Nedojde tudíž ke galvanickému oddělení obvodu. Přeruší-li se tento obvod zároveň při přerušení pojistky, nebude dioda svítit. Pojistkové svorky lze zařadit do obvodu jak se střídavým, tak se stejnosměrným napětím. Při stejnosměrném napětí je nutno dodržet polaritu kladného pólu vyznačeného na svorce.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Barva Šedá
Jmenovitý proud In 6,3 A
Koncová deska požadována NE
Provedení držáku pojistky Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi