Převodník DC/DC DC 24 V 859-801 DC 10-30V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stejnosměrný (DC) napájecí zdroj
  • Kód: 2039318
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 859-801
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 859-801
  • Produktová řada: 859
  • EAN: 4050821021568
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 559,83
3 097,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Převodník DC/DC DC 24 V 859-801 DC 10-30V
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Převodník DC/DC; Vstupní napětí 24 V DC; Výstupní napětí 5 V DC; Výstupní proud 0,4 A; 2,50 mm?; Šedá

Parametry

Vhodné pro montáž na DIN lištu ANO
Výstupní výkon 2,5 W
Výška 56 mm
Značka Wago
Produktová řada 859
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi