Značka Wago
Produktová řada 282
Druh napětí pro ukazatel defektu DC
Jmenovité napětí 400
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Napájecí napětí pro indikaci defektu 24...24
V
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...6
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...6
mm2
Šířka 8
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ indikačního prvku pro ukazatel defektu LED
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Jmenovitý proud In 25
A
Koncová deska požadována ANO
Provedení držáku pojistky Zásuvné
Provedení pojistkové vložky Plochá pojistka
Provozní teplota 105...105
°C
Výrobce Wago
Barva Šedá
Výška 85
mm
Hloubka 33,5
mm