Přepínač rezervační, 32A T3-3-8401/EZ
Na objednávku
Popis produktu
Reverzační přepínače, Sortiment: Ovládací spínače, Označení typu: T3, s černou pákou a čelním štítkem, Kontakty: 5, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Centrální montáž, Spínací úhel: 60 °, Reakce při sepnutí: s aretací, s polohou 0, Čelní štítek: 1-0-2, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 32 A, 3 Modul(y), Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Parametry
Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 32
A
Materiál pouzdra Plast
Provedení Reverzní spínač
S návratem do nulové polohy NE
Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 32
A
Materiál pouzdra Plast
Provedení Reverzní spínač
S návratem do nulové polohy NE
S nulovou polohou ANO
Typ ovládacího prvku Páčkové
Značka EATON
Produktová řada T
Vhodné pro montáž na podlahu NE
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-3, 400 V 23,7
A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 12
kW
Kompletní přístroj v krabici NE
Počet pólů 3
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Stupeň krytí (IP) přední strana IP65
Stupeň krytí (NEMA), čelní strana 12
Vhodné pro čelní upevnění ANO
Vhodné pro rozváděčovou vestavbu NE
Vhodné pro střední montáž NE
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1349169
915,39 Kč
1 107,62 Kč vč. DPH
Kód: 1349170
915,39 Kč
1 107,62 Kč vč. DPH
Kód: 1349171
1 008,04 Kč
1 219,73 Kč vč. DPH
Kód: 1349172
1 020,99 Kč
1 235,40 Kč vč. DPH
Kód: 1349173
1 020,99 Kč
1 235,40 Kč vč. DPH