Prázdná skříň s neprůhlednými dveřmi uzávěr dveří s ručním ovládáním

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
  • Kód: 1396899
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: FP 0151
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591119845
  • Produktová řada: Enystar
  • EAN: 4012591119845
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 442,80
4 165,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Prázdná skříň s neprůhlednými dveřmi uzávěr dveří s ručním ovládáním
Na objednávku

Popis produktu

Skříň s dvířky pro montáž instalačních rozváděčů do 250 A pro ovládání běžnými osobami v souladu s normou IEC 61439-3. Otevřené stěny skříně pro kombinaci nebo jako samostatné skříně s krycími deskami. Z vysoce kvalitního polykarbonátu s ochrannou izolací. Rychlé spojení skříní pomocí konektorů a integrovaných těsnění. Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní. Kabelové vývodky přes příruby. Upevnění na stěnu přímo na skříni pomocí vnějších úchytek nebo pomocí montážních lišt. Prázdná skříň s neprůhlednými dvířky a plombovatelným dveřním uzávěrem s ručním ovládáním a se sadou krycích desek. Pro montáž přístrojů na montážní desku nebo na nosnou lištu DIN. Montážní rozměry š 216 x v 126 x h 140 mm. Max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm, při zabudované nosné liště 125 mm.

Parametry

Výrobce Hensel
Hloubka 186 mm
Materiál pouzdra Plast
Provedení víka Uzavřené
Rázová pevnost IK08
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi