Pouzdro prázdné ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1730936
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KM
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 2713645
  • Produktová řada: ME
  • EAN: 4017918914509
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
271,21
328,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Pouzdro prázdné ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KM
Na objednávku

Popis produktu

Konektory sběrnice na nosnou lištu, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 8 A (paralelní kontakty), jmenovité napětí (III/2): 125 V, Počet pólů na řadu: 5, rozteč: 3,81 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Výrobek s pozlacenými kontakty, konektorem sběrnice k propojení pouzder elektroniky, 5 paralelními kontakty

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Ostatní
Značka Phoenix Contact
Produktová řada ME
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi