MCD 0,5/ 9-G1-2,5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1019410
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MCD 0,5/ 9-G1-2,5
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1894875
  • Produktová řada: AWG20
  • EAN: 4017918162146
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
222,49
269,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

MCD 0,5/ 9-G1-2,5
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 18, Počet řad: 2, Počet pólů na řadu: 9, počet přípojek: 18, řada výrobků: MCD 0,5/..-G1, rozteč: 2,5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,8 mm, systém zásuvných hlavic: MICRO COMBICON - FK-MC 0,5, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení konektoru Pevný konektor
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi