Pomocné relé řady VS, 1x16A přepínací, AC 230V VS116B/230

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační relé
  • Kód: 1709304
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 4754
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188147545
  • Produktová řada: Relé
  • EAN: 8595188147545
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
648,00
784,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Pomocné relé řady VS, 1x16A přepínací, AC 230V VS116B/230
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

VS116B/230 | Pomocné relé pomocné relé slouží pro spínání většího výkonu zátěže, posílení či “rozmnožení” kontaktů stávajícího zařízenírelé VS316/24, VS316/230 umožňuje připojení do 3-fázového rozvoduv provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu, stav výstupu indikuje vysoce svítivá LED s možností výběru barvy LED (červená, zelená, žlutá, modrá nebo bílá LED)VS116B/230 provedení MINI, s montáží do instalační krabice nebo podhledů, což umožňuje spínání světel, pohonů žaluzie nebo markýzu VS116B/230 stav výstupu indikuje LED dioda na předním panelu přístrojeTechnické parametryVýstup: 1x přepínací, 16 A (AgSnO2 )Provedení: BOXNapájecí napětí (frekvence): AC 230 V (50/60 Hz)Rozměry: 49 x 49 x 21 mm .

Parametry

Výrobce ELKO EP
Funkce Plně elektronické
Jmenovitý proud 16 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 3 A
Max. zatížení žárovky 1000 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi