LED profil AL speciální SD + mléčný difuzor - 1m McLED

  • Kód: 1398330
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: SD + opal
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-761.080.02.1
  • Produktová řada: Profily
  • EAN: 8595607126649
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
361,36
437,25 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   1,0 M

LED profil AL speciální SD + mléčný difuzor - 1m McLED
Na objednávku

Popis produktu

Speciální hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 21x19 mm. Součástí je mléčný difuzor, který lze do profilu nacvaknout. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 13 mm. Vhodný pro montáž na 8 mm sklo nebo plexisklo. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Profily
Typ příslušenství / náhradního dílu Profil

Naposledy jste prohlíželi