Optočlen DC 24V/DC 60V 100 mA 286-791

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonové elektronické relé (optokopler)
  • Kód: 1631305
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 286-791
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 286-791
  • Produktová řada: 286
  • EAN: 4045454397470
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
801,59
969,92 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Optočlen DC 24V/DC 60V 100 mA 286-791
Na objednávku

Popis produktu

Modul s optočlenem; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 20–60 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; 2vodičové připojení; Frekvence 3 kHz; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý provozní proud Ie 0,01 A
Typ digitálního výstupu Elektronické
Značka Wago
Produktová řada 286
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi