Modulární rozměr kontaktů 3,5
mm
Modulární rozměr připojení 3,5
mm
Počet pólů 5
Počet zapojených kontaktních řad 1
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,8...1,5
mm2
Modulární rozměr kontaktů 3,5
mm
Modulární rozměr připojení 3,5
mm
Počet pólů 5
Počet zapojených kontaktních řad 1
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,8...1,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...1,5
mm2
Připojitelný typ kabelu Kruhový kabel
S ochranným vodičem NE
Stupeň znečištění 2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ připojení Deska s plošnými spoji k desce s plošnými spoji
Úhel kontaktu / připojení 180° (horizontální)
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Provedení kontaktu Kolík
Provozní teplota -60...100
°C
Značka Wago
Produktová řada 734
Jmenovité napětí 160
V
Jmenovité rázové napětí 2,5
kV
Kategorie přepětí III
Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Jmenovitý proud In 10
A
Materiál kontaktu Ostatní slitiny mědi
Materiál pouzdra Plast
Materiál povrchu kontaktu Cín
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Povrchová úprava pouzdra Nepotažené
Stupeň krytí (IP) namontované IP10