Modul kontaktní vložky HC-M-05L-TPT-M

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kontaktní vložka pro obdélníkový konektor
  • Kód: 1409507
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: HC-M-05L-TPT-M
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1423961
  • Produktová řada: HEAVYCON
  • EAN: 4055626365800
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
331,80
401,48 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Modul kontaktní vložky HC-M-05L-TPT-M
Na objednávku

Popis produktu

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 5, výkonové kontakty: 5, ovládací kontakty: 0, počet přípojek na jeden pól: 2, Kolík, Svorky Push-in, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm? ... 1,5 mm?, aplikace: Výkon

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Hloubka 36 mm
Jmenovitý proud In 16 A
Materiál kontaktní vložky Ostatní
Materiál kontaktu Měď
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi