Světlo stroje LED PLD M 260 W-75/95 650/D70

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Strojní svítidlo a svítidlo na pracovní stůl
  • Kód: 1620528
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PLD M 260 W-75/95 650/D70
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 2702486
  • Produktová řada: PLD
  • EAN: 4055626213934
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
15 129,20
18 306,33 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Světlo stroje LED PLD M 260 W-75/95 650/D70
Na objednávku

Popis produktu

Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 75 °/95 °, teplota barvy 5000 K, délka 650 mm, průměr 70 mm, Konektor M12, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Skleněná tabule: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG, tepelně předpjaté floatované sklo), možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PLD

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi