MKDS 5N HV/ 7-ZB-6,35

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1026962
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MKDS 5N HV/ 7-ZB-6,35
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1777590
  • Produktová řada: AWG10
  • EAN: 4046356522472
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
171,72
207,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

MKDS 5N HV/ 7-ZB-6,35
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 4 mm?, počet potenciálů: 7, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 7, řada výrobků: MKDS 5 N HV, rozteč: 6,35 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení W, Délka pinu [P]: 5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Provozní teplota -40...100 °C
Výška 27 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi