MK3DS 1/ 6-3,81

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1018259
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MK3DS 1/ 6-3,81
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1727777
  • Produktová řada: AWG16
  • EAN: 4017918116408
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
333,95
404,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

MK3DS 1/ 6-3,81
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1 mm?, počet potenciálů: 18, Počet řad: 3, Počet pólů na řadu: 6, řada výrobků: MK3DS 1, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Výška 27,4 mm
Značka Phoenix Contact
Produktová řada AWG16
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi