Pouzdro prázdné ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdný kryt elektroniky
  • Kód: 1732079
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 2869388
  • Produktová řada: ME
  • EAN: 4017918975111
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
251,56
304,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   10,0 KS

Pouzdro prázdné ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY
Na objednávku

Popis produktu

Pouzdra nosné lišty, Kompletní pouzdro s kovovým zámkem patky, ploché provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 22,6 mm, výška: 85 mm, hloubka: 91,15 mm, barva: světle šedá (7035), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Ostatní
Hloubka 91,15 mm
Materiál Ostatní
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi