Meteostanice domácí bezdrátová E3070

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přístroj pro měření teploty a klima
  • Kód: 1115596
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: E3070
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2606139000
  • Produktová řada: Meteostanice
  • EAN: 8592920010785
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
786,20
951,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Meteostanice domácí bezdrátová E3070
Na objednávku

Popis produktu

bezdrátová meteostanice\nhodiny řízené rádiovým signálem DCF 77\nmodré LED podsvícení displeje\nzobrazení hodin, minut, sekund, data, dne v týdnu, vnitřní teploty a vlhkosti a venkovní teploty, budícího času\n12/24h formát\nbudík s funkcí opakovaného buzení\nzobrazení fází měsíce\nvnitřní teplota 0°C až +50°C, venkovní teplota -30°C až +60°C, rozlišení 0,1°C\nvnitřní vlhkost 20% - 90%, rozlišení vlhkosti 1%\nmožnost nastavení jednotky teploty °C/°F\nzobrazení trendu vnější a venkovní teploty\npředpověď počasí pomocí 4 ikon\nmožnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)\ndosah až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz\nnáhradní/doplňkové čidlo: E03318\nnapájení stanice: 3 x 1,5V AAA (nejsou součástí dodávky)\nnapájení čidla: 2 x 1,5V AAA (nejsou součástí dodávky)\nrozměr stanice: 139 x 100 x 52 mm, 187 g (bez baterií), rozměr displeje: 111 x 61 mm\nrozměr čidla: 64 x 84 x 25 mm, 55 g (bez baterií)\nprodejní obal: 1 ks, krabička\nE3070 METEOSTANICE

Parametry

Výrobce EMOS
Ukazatel Digitální
Značka EMOS
Produktová řada Meteostanice
Infračervené měření NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi