Výrobce OMRON ELECTRONICS
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Kov
Nucené rozepnutí NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Ostatní
S ukazatelem stavu NE
Spínací funkce s aretací NE
Spínací funkce Pomalý spínač
Typ ovládacího prvku Pružinová tyč
Typ rozhraní Bez
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada D5B
Délka senzoru 111,1
mm
Okolní provozní teplota -10...70
°C
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 24 V 0,03
A
Konstrukční typ pouzdra Ostatní
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů 0
Počet přepínacích kontaktů 0
Počet rozpínacích kontaktů 1
Počet spínacích kontaktů 0
Průměr senzoru 10
mm
Stupeň krytí (IP) IP67
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Uspořádání ovládacího prvku Ostatní
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení S kabelem s konečnou úpravou