Svítidlo veřejné LED 29,5W 4000K 3054lm CoreLine Malaga Philips

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uliční a parkové svítidlo
  • Kód: 1477530
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: BRP101 LED37/740 II DM 42-60A
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 910925865339
  • Produktová řada: CoreLine Malaga LED
  • EAN: 8718696998168
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 6 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 932,49
4 758,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svítidlo veřejné LED 29,5W 4000K 3054lm CoreLine Malaga Philips
Skladem 6 ks

Popis produktu

Street light, Hliník litý pod tlakem, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3054 lm, 29.5 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ?5, CRI70, Distribuce – střední, Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě, 5J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany svítidla do 4kV vdiferenciálním režimu a4kV ve společném režimu, Zasunovací konektor aochrana proti napínání

Parametry

Výrobce Philips
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství