Výložník lomený na stožár, prům. 60mm, úhel 5° - redukce MALAGA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Mechanické příslušenství / náhradní díly svítidel
  • Kód: 1477549
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: ZRP220 AD60/60 A5
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 910925227912
  • Produktová řada: CoreLine Malaga LED
  • EAN: 8727900621341
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 6 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
971,60
1 175,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Výložník lomený na stožár, prům. 60mm, úhel 5° - redukce MALAGA
Skladem 6 ks

Popis produktu

Řada CoreLine Malaga LED je navržena pro všeobecné použití kosvětlení silnic, ulic a obytných čtvrtí. Řada sestává ze dvou velikostí. Jako světelný zdroj využívá standardní modul LED Philips a nestmívatelný předřadník určený provenkovní použitíPhilips Xitanium. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Svítidlo CoreLine Malaga LED bylo navrženo sohledem na maximální účinnost. Plní stejné úkoly jako svítidla SON-T 50, 70, 100 a 150 W, jejichž náhradu představuje, poskytuje optimální množství světla na optimální místo. Optika se středním paprskem (DM) zajišťuje účinnou distribuce světla na silnici. Kombinace vede kzajímavým úsporám energie, které podstatně snižují provozní náklady. Realisticky je možné 50% snížení spotřeby energie. Investice do svítidla CoreLine Malaga LED je navíc vmnoha případech srovnatelná jako ustarého svítidla SON-T, včetně prvního světelného zdroje. Protože modul LED ve svítidle CoreLine Malaga LED má stejnou životnost jako svítidlo, vrátí se investice do výměny již na úsporách plynoucích ztoho, že světlené zdroje SON-T bylo nutné vyměňovat. Rozšířená průchodka umožňuje snadnou montáž; připojení napájecího kabelu je možné provést bez otevírání svítidla. Současně je možné sejmout kryt zrovného skla a získat přístup kpředřadníku, vyžaduje-li údržbu. Díky novým funkcím a vlastnostem není rozhodování ohledně svítidla CoreLine Malaga LED složité. Malaga LED patří do řady CoreLine, díky čemuž je kdispozici jednoduše a rychle prostřednictvím partnerů Philips ve vaší blízkosti. Jednoduše účinné. Speciální verze:. Kromě výše popsané základní verze svítidel CoreLine Malaga LED je kdostání také verze svolitelnými prvky. Vzhledem ktomu, že se jedná ospeciální varianty vyráběné pouze na zakázku, počítejte sdelší dodací lhůtou. Možné volby:. optika se širokým paprskem (DW),. zesílená ochrana proti rázům 10kV (SRG10),. nátěr chránící před mořskou solí (MSP), například do pobřežních oblastí,. fotobuňka Micro Mini Pro 35luxů,. vestavěná (skleněná) pojistka 6A,. třímetrový externí kabel svolnými vodiči (H07RN-F). Ne všechny volitelné možnosti lze libovolně kombinovat. Vpřípadě nejasností se sdotazy obraťte na kontaktní osobu společnosti Philips.

Parametry

Výrobce Philips
Délka 242 mm
Materiál Hliník
Výška 135 mm
Značka Philips
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení