LED pásek 14,4W/m 12VDC 3000K 1180lm pásek 10mm 60LED IP20

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1049597
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 5050WW-M60L10W20F12
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-121.600.60.2
  • Produktová řada: LED pásky
  • EAN: 8595607111744
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
293,86
355,57 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  0,5 M

Balení:   50,0 M

LED pásek 14,4W/m 12VDC 3000K 1180lm pásek 10mm 60LED IP20
Skladem 50 a více m

Popis produktu

LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 14,4W, 60LED, 1180lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce McLED
Výkon svítidla na metr 14,4 W
Značka McLED
Produktová řada LED pásky
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu