LED pásek 14,0W/m 12VDC 3000K 1190lm pásek 10mm 120LED IP20 CRI90

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1571615
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 2835WW-M120L10W20F12RA90
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-121.367.60.2
  • Produktová řada: LED pásky CRI90
  • EAN: 8595607235808
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
306,02
370,28 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  0,5 M

Balení:   50,0 M

LED pásek 14,0W/m 12VDC 3000K 1190lm pásek 10mm 120LED IP20 CRI90
Skladem 20 a více m

Popis produktu

LED pásek SMD2835, 2800-3100K (teple bílý WW), 14W, 120LED, 1190lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce McLED
Výkon svítidla na metr 14 W
Značka McLED
Produktová řada LED pásky CRI90
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu