Krabice K16 IP54 rozbočovací, s naklapávacím víčkem,100x100x40mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1386949
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 5004
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 5004
  • Produktová řada: Série K
  • EAN: 8714851922856
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
40,99
49,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Krabice K16 IP54 rozbočovací, s naklapávacím víčkem,100x100x40mm
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Krabice K16 IP55 rozbočovací, s naklapávacím víčkem, 100x100x40mm.\nElektroinstalační krabice s naklapávacím víčkem v krytí IP55, rychlá a jednoduchá montáž, tělo krabice je vyrobeno z flexibilního plastového materiálu a víčko z tvrdého, odolnost proti mechanickým nárazům IK07, pro nástěnnou montáž (na omítku), pro umístění na kabelových žlabech, barva šedá (RAL 7035), samozhášivý, bezhalogenní, bez svorkovnice, otvory do krabice se provádějí propíchnutím vstupního otvoru nástrojem. Splňují požadavky norem ČSN EN 60670-22, zkouška žhavou smyčkou 650°C (pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku), pro rozsah teplot od -25°C do +85°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Značka Famatel
Produktová řada Série K
Max. průřez vodiče 2,5 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi