Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 13,5
A
Značka Wago
Produktová řada 2000
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 13,5
A
Značka Wago
Produktová řada 2000
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...1,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...,75
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...1
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...1,5
mm2
Jmenovité napětí 500
V
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota 105...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 3,5
mm
Hloubka 69,7
mm
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE