Krabice F12 IP55 rozbočovací, s naklapávacím víčkem, 85x85x40mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1189027
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 3052
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 3052
  • Produktová řada: MiniBOX
  • EAN: 8429760249054
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 500 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23,73
28,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Krabice F12 IP55 rozbočovací, s naklapávacím víčkem, 85x85x40mm
Skladem 500 a více ks

Popis produktu

Krabice F12 - MiniBOX IP55 rozbočovací, s naklapávacím víčkem, 85x85x40mm, 12x vstup 2,5mm2.\nElektroinstalační krabice s naklapávacím víčkem v krytí IP55, rychlá a jednoduchá montáž, odolnost proti mechanickým nárazům IK07, pro nástěnnou montáž (na omítku), pro umístění na kabelových žlabech. Barva šedá (RAL 7035), samozhášivý, bezhalogenní materiál, bez svorkovnice, otvory do krabice se provádějí odřezáním ochranné blány lámacím nožem z vnitřní strany krabice. Splňují požadavky norem ČSN EN 60670-22, zkouška žhavou smyčkou 650°C (pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku), pro rozsah teplot od -25°C do +85°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Značka Famatel
Produktová řada MiniBOX
Max. průřez vodiče 2,5 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi