Konektor 5-pól. světlešedý 2,5 mm 733-365

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1160255
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 733-365
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 733-365
  • Produktová řada: 733
  • EAN: 4044918974387
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
40,31
48,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   200,0 KS

Konektor 5-pól. světlešedý 2,5 mm 733-365
Na objednávku

Popis produktu

Konektor s pájecími piny THT 0.8 x 0.8 mm solder pin Úhlové provedení 100% ochrana proti chybnému zapojení Rozteč 2,5 mm 5pól.

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Ostatní
Délka kolíku 3,7 mm
Jmenovitý proud In 6 A
Materiál povrchu kontaktu Cín
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi