Konektor do plošného spoje MCDN 1,5/16-G1-3,5 P26THR

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
394,39
477,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  40,0 KS

Balení:   40,0 KS

Konektor do plošného spoje MCDN 1,5/16-G1-3,5 P26THR
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm?, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 32, Počet řad: 2, Počet pólů na řadu: 16, počet přípojek: 32, řada výrobků: MCDN 1,5/..-G1-THR, rozteč: 3,5 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm, systém zásuvných hlavic: MINI COMBICON, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Délka pinu činí 2,6 mm. Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: "Stahování z internetu"

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Černá
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení konektoru Pevný konektor
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi