Svorka do plošného spoje FRONT 4-H-6,35

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1726647
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: FRONT 4-H-6,35
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1703050
  • Produktová řada: AWG10
  • EAN: 4017918023072
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
79,94
96,73 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka do plošného spoje FRONT 4-H-6,35
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 4 mm?, počet potenciálů: 1, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 1, řada výrobků: FRONT 4-H, rozteč: 6,35 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Provozní teplota -40...100 °C
Výška 33 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi