Výrobce Wago
Barevné kódování / kontaktní vložky Černá
Celková délka 1000
mm
Mechanické kódování ANO
Provedení strany 1 Zdířka
Provedení strany 2 Volné zakončení
Značka Wago
Produktová řada 771
Jmenovité napětí 250
V
Počet pólů 3
Stupeň krytí (IP) IP20
Typ kabelu s konečnou úpravou Ostatní
Úprava konců kabelu Ultrazvukově lisované konce žil
Jmenovitý proud 20
A
Barva pouzdra Černá
Typ kabelu H05VV-F
Průměr kabelu 9,2...11,4
mm
Délka odizolování 9
,
55
mm
Barva pláště Černá
Označení pólu L, N, PE
Jmenovitý průřez vodiče 2,5
mm2
Uzamykací mechanismus Oddělené
Izolovaná část odolná trvalé teplotě do 105
°C
Vodič odolný trvalé teplotě do 70
°C
Max. provozní teplota vodiče 85
°C
Bez halogenů NE
Požární zatížení 0,8019
kWh
Povrchová úprava kontaktů Pocínované
Stupeň znečištění 3
Vnitřní izolační odpor 1
mOhm
Jmenovité rázové napětí 4
kV
Třída reakce na oheň podle EN 13501-6 Eca