Svorka propojovací 221-613 s páčkou 3x 0,5-6mm2 max. 85°C

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1492665
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 221-613
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 221-613
  • Produktová řada: 221
  • EAN: 4055143715416
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
20,37
24,65 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   30,0 KS

Svorka propojovací 221-613 s páčkou 3x 0,5-6mm2 max. 85°C
Skladem 2000 a více ks

Popis produktu

Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm?; 3vodič.; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm?; Transparentní

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý proud 41 A
Rozsah AWG 10...20
Značka Wago
Produktová řada 221
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi