Výrobce Wago
Barva pouzdra Oranžová
Jmenovitý proud In 16
A
Materiál kontaktu Ostatní slitiny mědi
Materiál pouzdra Plast
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení kontaktu Zdířka
Provozní teplota -60...85
°C
Značka Wago
Produktová řada 231
Jmenovité napětí 320
V
Jmenovité rázové napětí 4
kV
Kategorie přepětí III
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Modulární rozměr kontaktů 5,08
mm
Modulární rozměr připojení 5,08
mm
Počet pólů 16
Počet zapojených kontaktních řad 1
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...21,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...2,5
mm2
Připojitelný typ kabelu Kruhový kabel
S ochranným vodičem NE
Stupeň krytí (IP), namontované IP20
Stupeň znečištění 2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ připojení Deska s plošnými spoji ke kabelu
Úhel kontaktu / připojení 180° (horizontální)
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Stupeň krytí (IP) namontované IP20