Výrobce SIEMENS
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,3
A
Jmenovitý proud 16
A
Typ svodového proudu AC
Značka SIEMENS
Produktová řada SENTRON RCBOs
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4
kV
Jmenovité izolační napětí Ui 264
V
Jmenovité napětí 230
V
Počet pólů (celkem) 2
Počet zabezpečených pólů 1
Třída omezení proudu 3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle EN 61009 6
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle IEC 60947-2 15
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 61009 6
kA
Odolnost proti rázovému proudu 1
kA
Druh napětí AC
Vypínací charakteristika B
Souběžný neutrální vodič ANO
S blokovacím zařízením ANO
Kategorie přepětí 3
Stupeň znečištění 2
Okolní provozní teplota -25...55
°C
Šířka v počtu modulových míst 2
Instalační hloubka 70
mm
Montáž pod omítku ANO
Odolností proti nežádoucímu vybavení ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Připojitelný průřez plného vodiče 0,75...35
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,75...35
mm2