PLC systémové napájení 6GK5791-2AC00-0AA0

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stejnosměrný (DC) napájecí zdroj
  • Kód: 1311817
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 6GK5791-2AC00-0AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 6GK5791-2AC00-0AA0
  • Produktová řada: SCALANCE W
  • EAN: 4019169155649
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
11 773,70
14 246,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

PLC systémové napájení 6GK5791-2AC00-0AA0
Na objednávku

Popis produktu

Napájecí zdroj PS 791-2AC, AC/DC napájení jednotka, 10 W, IP65 (od -40°C do +70 °C), vstup: 90- 240 V AC, výstup: 18 V DC, může být použito ve spojení se SCALANCE W786, obsah dodávky: návod k obsluze (anglicky/německy), technický list a manuál stažitelný na www.siemens.com/sios

Parametry

Výrobce SIEMENS
Hloubka 30000 mm
Výstupní výkon 14,4 W
Výška 45000 mm
Značka SIEMENS
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí
Naposledy jste prohlíželi