KM SPIN. 20A T0-2-1/I1
Skladem 4 kusy
Popis produktu
Vypínač zapnuto-vypnuto, Sortiment: Spínač zapnuto / vypnuto, Označení typu: T0, s černou pákou a čelním štítkem, 3-pólové, Stupeň krytí: IP 65, Provedení: Povrchová montáž, Spínací úhel: 90 °, Reakce při sepnutí: s aretací, Čelní štítek: 0-1, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 20 A, 2 Modul(y), Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Parametry
Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné NE
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 0,32
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 20
A
Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné NE
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 0,32
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 20
A
Motorový pohon integrovaný NE
Typ ovládacího prvku Páčkové
Značka EATON
Produktová řada T0
Vhodné pro montáž na podlahu ANO
Jmenovité provozní napětí 690...690
V
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq 6
kA
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V 5,5
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 5,5
kW
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V 20
A
Jmenovitý trvalý proud při AC-23, 400V 13,3
A
Konstrukce přístroje Kompletní přístroj v pouzdru
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 690
V
Motorový pohon volitelně NE
Napěťová spoušť volitelná NE
Počet pólů 3
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Počet spínačů 1
Provedení jako bezpečnostní spínač NE
Provedení jako hlavní vypínač NE
Provedení jako reverzní spínač NE
Provedení jako spínač pro údržbu / servis NE
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí NE
Spínací výkon při 400 V 5,5
kW
Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory NE
Vhodné pro čelní upevnění centrální NE
Vhodné pro rozváděčovou vestavbu NE
Vhodné pro střední montáž NE
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Stupeň krytí (IP) přední strana IP65
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1349169
915,39 Kč
1 107,62 Kč vč. DPH
Kód: 1349170
915,39 Kč
1 107,62 Kč vč. DPH
Kód: 1349171
1 008,04 Kč
1 219,73 Kč vč. DPH
Kód: 1349172
1 020,99 Kč
1 235,40 Kč vč. DPH
Kód: 1349173
1 020,99 Kč
1 235,40 Kč vč. DPH