KM SPIN. 20A T0-1-102/EA/SVB
Skladem 20 a více ks
Popis produktu
Hlavní spínač, Sortiment: Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Vypínače pro opravy, Označení typu: T0, Funkce STOP: Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, 2pólové, Možnost uzamčení: Uzamykatelný v poloze 0, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Montáž do panelu, Spínací úhel: 90 °, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 20 A, 1 Modul(y), Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Parametry
Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Rudá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 0,32
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 20
A
Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Rudá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 0,32
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 20
A
Motorový pohon integrovaný NE
Typ ovládacího prvku Otočný spojovací pohon pro montáž do dveří
Značka EATON
Produktová řada T0
Vhodné pro montáž na podlahu NE
Jmenovité provozní napětí 690...690
V
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq 6
kA
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V 5,5
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 5,5
kW
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V 20
A
Jmenovitý trvalý proud při AC-23, 400V 13,3
A
Konstrukce přístroje Vestavný přístroj pevná vestavná technika
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 690
V
Motorový pohon volitelně NE
Napěťová spoušť volitelná NE
Počet pólů 2
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Počet spínačů 1
Provedení jako bezpečnostní spínač NE
Provedení jako hlavní vypínač ANO
Provedení jako reverzní spínač NE
Provedení jako spínač pro údržbu / servis ANO
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí ANO
Spínací výkon při 400 V 5,5
kW
Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory ANO
Vhodné pro čelní upevnění centrální NE
Vhodné pro rozváděčovou vestavbu NE
Vhodné pro střední montáž NE
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Stupeň krytí (IP) přední strana IP65
Stupeň krytí (NEMA) 12
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1349169
915,39 Kč
1 107,62 Kč vč. DPH
Kód: 1349170
915,39 Kč
1 107,62 Kč vč. DPH
Kód: 1349171
1 008,04 Kč
1 219,73 Kč vč. DPH
Kód: 1349172
1 020,99 Kč
1 235,40 Kč vč. DPH
Kód: 1349173
1 020,99 Kč
1 235,40 Kč vč. DPH