Kleště lisovací na koncové dutinky 0,25-16mm2 KNIPEX

  • Kód: 3029705
  • Výrobce: Knipex
  • Označení typu: 4003773040668
  • Značka: Knipex
  • Objednací číslo: 97 71 180
  • Produktová řada: Kleště lisovací
  • EAN: 4003773040668
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 350,70
1 634,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště lisovací na koncové dutinky 0,25-16mm2 KNIPEX
Skladem 3 ks

Popis produktu

KNIPEX 97 71 180 Lisovací kleště na koncové dutinky potaženo plastem 180 mm. Lehká a úzká štíhlá konstrukce. Také jako verze VDE. Optimalizovaný pákový přenos pro snadnější lisování. K lisování dutinek podle DIN 46228 část 1 + 4 v rozsahu 0,25 do 16 mm2. Lisování do označených půlkulatých profilů pro spolehlivé spojení dutinky a vodiče. 9 obzvláště hlubokých profilů s kuželovými bočními plochami. Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji.

Parametry

Výrobce Knipex
Délka 180 mm
Rozsah AWG 23...5
Vhodné pro Dutinky
Značka Knipex
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi