Výrobce EATON
Funkce Jeden směr
S displejem NE
Značka EATON
Produktová řada DS7
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Integrovaná ochrana motoru proti přetížení NE
Jmenovitá teplota okolí bez odlehčení 40
°C
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...24
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24...24
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24...24
V
Jmenovité provozní napětí Ue 230...460
V
Jmenovitý provozní proud Ie při 40 °C Tu 200
A
Jmenovitý výkon třífázového motoru, fázové zapojení, při 230 V 0
kW
Jmenovitý výkon třífázového motoru, fázové zapojení, při 400 V 0
kW
Jmenovitý výkon třífázového motoru, standardní zapojení, při 230 V 55
kW
Jmenovitý výkon třífázového motoru, standardní zapojení, při 400 V 110
kW
Řízení kroutícího momentu NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Stupeň krytí (NEMA) 1
Třída vybavení Ostatní
Vnitřní bypass ANO