Kabel 3m 3x1,5 mm2 konektor-konektor

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabely s konečnou úpravou pro zásuvnou instalaci budov
  • Kód: 1631899
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 771-9993/006-302
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 771-9993/006-302
  • Produktová řada: 771
  • EAN: 4044918587228
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
275,94
333,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Kabel 3m 3x1,5 mm2 konektor-konektor
Na objednávku

Popis produktu

Konfekcionovaný propojovací kabel Eca Zásuvka–zástrčka 3pól. Kód. A H05VV-F 3G 1,5 mm? 3 m

Parametry

Celková délka 3000 mm
Jmenovitý proud 16 A
Mechanické kódování ANO
Provedení strany 1 Zdířka
Provedení strany 2 Vidlice
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi