GALATEA Přepínač střídavý č.6 IP44 bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
  • Kód: 1090220
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 5331-02
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 5331-02
  • Produktová řada: GALATEA
  • EAN: 5901130483969
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
104,13
126,00 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

GALATEA Přepínač střídavý č.6 IP44 bílá
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

GALATEA 5331-02 IP44 Přepínač střídavý č.6 (bílá).\nSpínače a zásuvky ve vyšším krytí GALATEA IP44 s gumovou průchodkou (pro kabely do průměru 13,5 mm a trubky do 16 mm) jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Odolnost proti mechanickým nárazům IK07 předurčuje k venkovnímu použití, v domácnostech, sportovištích, montážních halách, garážích, dílnách apod. Kompaktní pouzdro z odolného plastu zaručuje dlouhou životnost přístrojů. Určeno pro nástěnnou montáž (na omítku/ na povrch). Splňuje požadavky norem ČSN EN 60669-1 (spínače) a IEC 60884-1 (zásuvky), pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku, pro rozsah teplot od -25°C do +70°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Barva Bílá
Druh zapojení Přepínací spínač
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi