Jistič 3VA2710-1AF32-4AA0

  • Kód: 1786728
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3VA2710-1AF32-4AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3VA2710-1AF32-4AA0
  • Produktová řada: 3VA27
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
160 163,53
193 797,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič 3VA2710-1AF32-4AA0
Na objednávku

Popis produktu

3VA27, s motorovým pohonem Ue AC/DC 220 ÷ 250 V, výsuvné provedení, In 1000 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU660 (LSIG), Ir 400 ÷ 1000 A, Isd (0,6 ÷ 10)x In, Ii (1,5 ÷ 15)x In, Ig (0,1 ÷ 1)x In, tg 0,1/1,0 s, 3pól, zadní horizontální přívod, 4x AUX, S24, RTC, S21, PSS

Parametry

Značka SIEMENS
Produktová řada 3VA27
Jmenovité napětí 690...690 V
Výrobce SIEMENS
Jmenovitý trvalý proud Iu 1000 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi