Sedna Design zásuvka TV+R koncová 4dB bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vložka / kryt pro komunikační techniku
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
318,64
385,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Sedna Design zásuvka TV+R koncová 4dB bílá
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements TVD/R zásuvka SDD11471R je mechanismus s montážním rámečkem v bílé barvě. Připojovací svorky jsou šroubové svorky. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Zásuvka TV/R je vyrobena z termoplastu ABS-UV se stabilizovaným UV, který ji tvoří ještě odolnější. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 34 mm s přesahem 14,6 mm. A výrobek váží 0,10159 kg. Zařízení je upevněno pomocí čelistí, šroubů. A konektor TVR je samec IEC 9,52 mm typ. Typ TV zásuvky je koncová (koncová zásuvka), Dosahuje také stupně ochrany IP20. Má rovněž označení kvality CEC. Povrch je lesklý a přináší do místnosti špičkový pocit. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada s moderními barvami a texturami, které vnášejí do Vašeho domova vzhled a dojem dřeva, kamene, kovu a skla. Díky novým funkcím po připojení Wiser přináší Sedna zcela novou úroveň komfortu a pohodlí.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Nosný kroužek ANO
Použití Ostatní
S protiprachovým krytem NE
Se sklopným víkem NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi