Jistič 1p C 40A 6kA LTP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1901027
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LTP-40C-1
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:42211
  • Produktová řada: Minia LTP
  • EAN: 8590125422112
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
285,15
345,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,15 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Jistič 1p C 40A 6kA LTP
Na objednávku

Popis produktu

In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 60 V, charakteristika C, 1pól, Icn 6 kA

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 79,4 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 6 kA
Jmenovité izolační napětí Ui 250 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi