Výrobce TREVOS
Značka TREVOS
Produktová řada PRIMA
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady ANO
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Světelný zdroj LED výměnná
Se světelným zdrojem NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 2
Objímka G13
Materiál pouzdra Plast
Povrchová ochrana pouzdra Bez ošetření
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Plast se strukturou
Provedení mřížky Bez
S řídicím zařízením NE
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Směr světelného toku Přímý/nepřímý
Stupeň krytí (IP) IP66
Rázová pevnost IK10
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -25...35
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení ANO
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Šířka 145
mm
Výška / hloubka 111
mm
Délka 1572
mm
Typ kabeláže S průchozím propojením
Počet pólů 5
Průřez vodiče 1,5
mm2
Způsob připojení Ostatní
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE