E58-30DPS280-HDP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Světelný snímač se zacloněním pozadí
  • Kód: 1104204
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E58-30DPS280-HDP
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 135681
  • Produktová řada: E58 Harsh Duty
  • EAN: 4015081324743
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
25 774,58
31 187,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,25 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E58-30DPS280-HDP
Na objednávku

Popis produktu

Řada E58 charakteristické vlastnosti výrobku: Senzory s průměrem 18 mm nebo 30 mm.Nepředstižný optický výkon – vyzrálá optika pro velké dosahy umožňuje detekovat cílové objekty i ve znečištěném prostředí. Technologie Perfect Prox® nabízí vynikající potlačení pozadí a extrémně vysoký výkonový činitel paprsků. Odolné proti mnoha chemikáliím používaným v automobilovém, potravinářském a lesnickém odvětví. Vhodné do vysokých teplot a k vysokotlakému čištění (82 bar). Mechanická těsnění z Vitonu jsou odolná proti extrémnímu kolísání teploty. Viditelné snímací paprsky všech modelů zjednodušují vestavbu a vyrovnání optického senzoru. Indikátor funkce má nedostižnou intenzitu světla a je viditelný ze všech směrů a za všech světelných podmínek.

Parametry

Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství