E56CDL100UAD01

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Indukční snímač přiblížení
  • Kód: 1104753
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E56CDL100UAD01
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 136237
  • Produktová řada: E55
  • EAN: 4015081330300
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
15 146,40
18 327,14 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E56CDL100UAD01
Na objednávku

Popis produktu

Přibližovací snímač, Indukční senzory, Sortiment: Řada E56 Pancake, Připojení: 4-vodičové, Konstrukční typ (vnější rozměry): 171,5 x 171,5 x 67,4 mm, Jmenovité provozní napětí: Ue= 10 - 42 V DC, Jmenovitá spínací vzdálenost: Sn= 100 mm, Typ montáže: nestíněno, Typ spínače: NPN, PNP, Konektor M12 x 1, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Kontakty S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Materiál: Plastové provedení, Stupeň krytí: IP67, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-2

Parametry

Výrobce EATON
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Plast
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství