DAT KABEL CAT5E UTP CCA 305m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Datový a komunikační kabel
  • Kód: 1124775
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: UTP 5E CCA PVC
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2309010080
  • Produktová řada: Dvojlinky
  • EAN: 8592920000021
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
11,19
13,54 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  305,0 M

Balení:   305,0 M

DAT KABEL CAT5E UTP CCA 305m
Na objednávku

Popis produktu

kategorie: CAT5E\nnejvyšší podporovaný protokol: 100BaseT\nstínění: ne\nšířka pásma: 100 MHz\nvodič: CCA drát 0,51 mm\nizolace: polyethylen 0, 6 mm\nplášť: PVC\nbarva: šedá\nprůměr kabelu: 4, 8 mm\nváha: 21 kg/km\nNVP: 63 %\nskladovací teplota: -20°C až 50°C\nprovozní teplota: -20°C až 50°C\ninstalační telpota: od 0°C do 40°C\nprodejní obal: 1ks, krabice\nDAT KABEL CAT5E UTP CCA 305m

Parametry

Výrobce EMOS
Značka EMOS
Produktová řada Dvojlinky
Průměr vodiče 0,51 mm
Třída lanění jádra Třída 1 = jednodrátové
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi