Páska vulkanizační 25mm x 0,76mm x 5m (F52502)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Lepící páska (izolační)
  • Kód: 7003094
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: F52502
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2003250520
  • Produktová řada: Lepící pásky
  • EAN: 8595025361561
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
105,37
127,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   30,0 KS

Páska vulkanizační 25mm x 0,76mm x 5m (F52502)
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

tloušťka mm: 0,8 +/- 0,08\nprůraznost napětí: < 1000 V\nprovozní teplota: < 80 °C\nprodloužení: max. 200%\n0,8 mm x 25 mm x 5 m\nprodejní obal: 1 ks, krabička\nPÁSKA VULKANIZAČNÍ 25/5

Parametry

Výrobce EMOS
Barva Černá
Délka 5 m
Materiál EPR
Oboustranné NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi