CI-K2-80-K

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdné pouzdro pro spínací techniku
  • Kód: 1286163
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: CI-K2-80-K
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 211108
  • Produktová řada: CI-K
  • EAN: 4015082111083
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 460,22
1 766,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,37 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

CI-K2-80-K
Na objednávku

Popis produktu

Izolovaný kryt, s Sklopné víčko, Sortiment: Skříňky CI-K, Základní skříňky, Samostatný přístroj, Stupeň krytí: IP 65, Materiál: sklolaminátový polykarbonát, barva: Základna skříňky RAL 9005, černá, Horní část skříňky RAL 7035, žlutá, Popis: metrické vylamovací otvory nahoře, dole, v zadní stěně, Tvrdé metrické vylamovací otvory, Zavedení řídicího vedení, Signálky L-… lze namontovat ve vylamovacím otvoru M20/M25 dolního dílu, průhledné sklopné víko a lišta DIN pro vestavné přístroje 2 až 4 dílčích jednotek, Vestavná hloubka u lišty DIN výšky 7,5 mm: 70 mm, Normy a ustanovení: ČSN EN 60529, DIN EN 62208

Parametry

Výrobce EATON
Hloubka 80 mm
Materiál pouzdra Plast
Provedení Nástěnné
Vhodné pro nouzové vypnutí ANO
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi