Signálka na DIN Z-EL/OR230 Oranžová LED 230V AC/DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kontrolka (na DIN lištu)
  • Kód: 7501796
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-EL/OR230
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 275865
  • Produktová řada: Z-EK/EL
  • EAN: 9007912419952
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
395,08
478,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,06 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Signálka na DIN Z-EL/OR230 Oranžová LED 230V AC/DC
Na objednávku

Popis produktu

Světelné návěstí, jmenovité provozní napětí LED 230V AC/DC, barva LED oranžová, svítivost 15 mcd, ztrátový výkon 2W/LED, frekvence blikání typ. 2 Hz, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1-10 mm?, provedení dle normy IEC/EN 60669, VDE 0632

Parametry

Výrobce EATON
Barva krytu signálky Oranžová
Max. výkon svítidla 2 W
Značka EATON
Produktová řada Z-EK/EL
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi