CES-STPG-GY-2X9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Těsnící ucpávka vývodky
  • Kód: 1022227
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: CES-STPG-GY-2X9
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1410440
  • Produktová řada: CES
  • EAN: 4046356776271
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
99,84
120,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

CES-STPG-GY-2X9
Na objednávku

Popis produktu

Kabelová vývodka, počet vedení: 2, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm, vnější průměr vedení: 2x 8,4 mm ... 8,7 mm

Parametry

Značka Phoenix Contact
Produktová řada CES
Bez halogenů ANO
Jmenovitý průměr 8,7 mm
Výrobce Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi